Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY UF5402-E3/54. GR-DIODE KURZE ERHOLZ. 3A 200V DO-201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2395852
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     UF5402-E3/54.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
vishay diode
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 150 A
  • Produktpalette: UF540
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-201AD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, UF5402-E3/54., 2395852, 239-5852
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,309*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.