Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCRSD04000F183000RR CRYSTAL, 4MHZ, 18PF, HC49-US, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2395957
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCRSD04000F183000RR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 11.4mm x 4.7mm
  • Nennfrequenz: 4 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MULTICOMP PRO, MCRSD04000F183000RR, 2395957, 239-5957
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,19*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.