Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Steckplatine
>
Artikel
MULTICOMP MCBB400 STECKPLATINE, LOCHRASTER, 300V, ABS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2395961
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCBB400
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckplatine
steckplatine polzahl gesamt 400
Steckplatine:
Lötfreie Steckplatine
Anzahl der Reihenklemmen:
1 Anschlussleiste
Boardabmessungen (L x B) - imperial:
3.3 Zoll x 2.16 Zoll
Gesamtanzahl der Verbindungspunkte:
400 Tie Points
Anzahl der Verteilerleisten / Busse:
2 Bus Strips
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Boardabmessungen (L x B) - metrisch:
84mm x 55mm
RoHS konform: Ja
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Prototyping-Tools & Steckplatinen
>
Lötfreie Steckplatinen
Weitere Suchbegriffe:
Lötfreie
,
Prototyping-Tools
,
Steckplatinen
,
Werkstattbedarf
,
Werkzeuge
,
MULTICOMP
,
MCBB400
,
2395961
,
239-5961
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,27*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP MC01000 BREADBOARD, 840 PIN
Multicomp
MC01000
ab € 2,79*
Zubehör
MULTICOMP MCBB830 STECKPLATINE, ABS, LÖTFREI, 56 X 165MM
Multicomp
MCBB830
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen