Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RH0508R000FC02 WIDERSTAND, DRAHTGEWICKELT, 8R, 50W, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396027
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH0508R000FC02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Chassismontage
Festwiderstände
Panel-
Produktpalette: RH
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 50 W
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: -
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: 28.96 mm
  • Produkthöhe: 15.49 mm
  • Produktlänge: 49.99 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 8 ohm
  • RoHS konform: Nein
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Arcol
    HS50 8R F
    ab € 2,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.