Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RH05025R00FE02 WIDERSTAND, DRAHTGEWICKELT, 25R, 50W, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396030
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH05025R00FE02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Produktpalette: RH
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Nennleistung: 50 W
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: -
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: 28.96 mm
  • Produkthöhe: 15.49 mm
  • Produktlänge: 49.99 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 25 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, VISHAY, RH05025R00FE02, 2396030, 239-6030
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,33*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Arcol
    HS50 25R F
    ab € 1,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.