Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 51060HIC125 HUMIDITY INDICATOR CARD, 2.5% REVERSIBLE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396055
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     51060HIC125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
ESD-Aufkleber
ESD-Warnaufkleber
Anzahl der Punkte: 3 Punkte
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Feuchtigkeitsdichte Beutel
  • Außenhöhe: 3 Zoll
  • Außenbreite: 2 Zoll
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 5%, 10%, 60%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: esd aufkleber, Arbeitsschutz, den, ESD-Schutz, Feuchtigkeitsindikator, Produkte, Reinraumprodukte, Verpackungszubehör, SCS, 51060HIC125, 2396055, 239-6055
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 21,73*
    € 30,84*
    Lager 139
    172
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 21,62*
    € 36,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 36,62*
    € 43,58
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 36,43*
    € 43,35
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 34,14*
    € 40,63
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 27,22*
    € 32,39
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 25,46*
    € 30,30
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 21,62*
    € 25,73
    pro Paket
    1 Paket enthält 125 Stück (ab € 0,17296* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Velcro
    EC60227
    ab € 4,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.