Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5749070-9 CONNECTOR, D SUB, RECEPTACLE, 100POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396161
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5749070-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Double Density
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: AMPLIMITE 0.050
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • D-Sub-Gehäusegröße: DD
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 100 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5749070-9, 2396161, 239-6161
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6
    Frei Haus
    ab € 19,33*
    € 25,09*
    Lager 139
    136
    1
    € 14,99*
    ab € 16,83*
    € 31,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,78*
    € 37,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,30*
    € 37,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,91*
    € 34,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,81*
    € 28,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,21*
    € 27,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,50*
    € 25,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,76*
    € 24,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,28*
    € 24,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,87*
    € 23,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,83*
    € 20,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.