Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 33 000 6216 CONTACT, SOCKET, 16AWG, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396400
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 000 6216
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Han E
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, buchsenkontakt 4mm², Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09 33 000 6216, 2396400, 239-6400
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 1,61*
    € 1,79*
    22 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 1,76689*
    € 1,96689*
    1
    pro Stück
    € 5,00*
    ab € 1,62*
    € 2,28*
    15 Tage
    unbekannt
    1
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 1,6885*
    € 2,441*
    Lager 139
    51
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 4,59*
    € 7,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0319
    ab € 13,96*
    Zubehör
    Harting
    09990000888
    ab € 564,08*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0110
    ab € 278,70*
    Zubehör
    Harting
    09990000215
    ab € 412,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.