Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3600B/14 (100') CABLE, SHIELDED, 7PAIR, 30.48M, 150V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396433
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3600B/14 (100')
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Mehrpaarige
Länge auf Rolle (metrisch): 30.48 m
  • Produktpalette: 3600
  • Mantelfarbe: Beige
  • Anzahl der Adernpaare: 7
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Außendurchmesser: 5.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 150 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 3M, 3600B/14 (100'), 2396433, 239-6433
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 185,83*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 185,83* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 307,24*
    € 365,62
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 299,78*
    € 356,74
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 248,71*
    € 295,96
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 203,13*
    € 241,72
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 185,83*
    € 221,14
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.