Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ1GNF10R0C DICKSCHICHTWIDERSTAND 10R 1% 0.05W 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396827
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ1GNF10R0C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ERJ-1GN Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 50 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0201 [Metrisch 0603]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 25 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ1GNF10R0C, 2396827, 239-6827
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00598*
      
    Preis gilt ab 7.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15000 Stück
    € 0,01041*
    € 0,01239
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,01035*
    € 0,01232
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,00815*
    € 0,0097
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,00652*
    € 0,00776
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,00598*
    € 0,00712
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0201L6F10R0SE
    ab € 0,00329*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRE000092
    ab € 0,00598*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRE000092
    ab € 0,00416*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW020110R0FNED
    ab € 0,01022*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.