Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ8ENF1802V DICKSCHICHTWIDERSTAND 18K 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2398644
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8ENF1802V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ERJ-8EN Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 18 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ8ENF1802V, 2398644, 239-8644
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0147*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0205*
    € 0,0244
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,02*
    € 0,0238
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0177*
    € 0,02106
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0166*
    € 0,01975
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0147*
    € 0,01749
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR12X1802FTL
    ab € 0,00572*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X1802FTL
    ab € 0,00477*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG1206F18K
    ab € 0,00779*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR1206-18KFI
    ab € 0,0174*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR1206-18KFI
    ab € 0,0116*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW120618K0FKEA.
    ab € 0,0118*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-0718KL
    ab € 0,00436*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.