Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PALR-03VF CONNECTOR, HOUSING, PLUG, 3POS, NATURAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2399183
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PALR-03VF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Rastermaß: 2 mm
  • Zur Verwendung mit: SPHD Series Pin Contacts
  • Produktpalette: PA
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), PALR-03VF, 2399183, 239-9183
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,0614*
    € 0,0968*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,0614*
    € 0,0971*
    Lager 139
    11787
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0579*
    € 0,1338*
    6 Tage
    100
    100
    € 6,99*
    ab € 0,125*
    € 0,324*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1338*
    € 0,15922
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,1198*
    € 0,14256
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0912*
    € 0,10853
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,0884*
    € 0,1052
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0809*
    € 0,09627
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0762*
    € 0,09068
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0746*
    € 0,08877
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0725*
    € 0,08628
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,071*
    € 0,08449
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0579*
    € 0,0689
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,38* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    PAP-03V-S
    ab € 0,0471*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.