Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 10FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) CONNECTOR, FFC, RCPT, 10POS, 1ROW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2399395
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     10FMN-SMT-A-TF(LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
LF-Steckverbinder
ffc steckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: FMN
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktposition: -
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), 10FMN-SMT-A-TF(LF)(SN), 2399395, 239-9395
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 6,90*
    ab € 0,238*
    € 0,669*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,545*
    € 1,153*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    686610200001
    ab € 2,10*
    Zubehör
    Molex
    98267-0255
    ab € 1,29*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    686710050001
    ab € 2,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.