Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-1241150-2 STECKER,SMT,12KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2399661
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1241150-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: AMPMODU MOD II
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-1241150-2, 2399661, 239-9661
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,01*
      
    Preis gilt ab 187.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 375 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 375 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 1125 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 1875 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 3750 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 187500 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-87499-1
    ab € 1,42*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-215297-2
    ab € 0,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.