Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1241152-8 BUCHSE,SMT,8KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2399667
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1241152-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: HV-100
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, printklemme 8 polig raster 2,54 mm, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 1-reihig, Printbuchsen, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1241152-8, 2399667, 239-9667
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    700
    Frei Haus
    ab € 2,10*
    € 2,41*
    700
    Frei Haus
    ab € 2,72*
    € 2,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 700 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 350000 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
    Mindestbestellmenge: 700 Stück ( entspricht € 1.687,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1241150-8
    ab € 3,72*
    Zubehör
    TE Connectivity
    826947-8
    ab € 0,347*
    Zubehör
    TE Connectivity
    826926-8
    ab € 0,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.