Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 166052-1 KONTAKT ,BUCHSE,HDP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2399764
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     166052-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Kontakte
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: HDP-20
  • Zur Verwendung mit: TE D Sub Connectors
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 24 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,271*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12500 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    164531-4
    ab € 0,75*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1658640-1
    ab € 3,92*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1658641-2
    ab € 2,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.