Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL 3125P6W CONN, MAINS PLUG, 125A, 415V, RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400089
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     3125P6W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwendungen
industrielle
Netzstecker
Netzsteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • IP-Schutzart: IP67
  • Pinbelegung: 3P+E
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder-Ausführung: Stecker
  • Nennspannung V AC: 415 V
  • Nennstrom: 125 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 150,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 273,60*
    € 325,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 262,80*
    € 312,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 204,54*
    € 243,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 188,50*
    € 224,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 173,36*
    € 206,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 165,69*
    € 197,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 162,30*
    € 193,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 150,13*
    € 178,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.