Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP XC16-EXPLORE16 COMPILER, DSPIC, PIC EXPLORER 16 BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400348
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     XC16-EXPLORE16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
dsp
Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: dsPIC, PIC24, PIC32
  • Prozessorarchitektur: PIC, dsPIC
  • Software-Ausgabe: Basic
  • Unterstützte Hosts: Linux, Mac OS, Windows
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Lizenztyp: -
  • Anzahl der Benutzerlizenzen: 1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (IDE), Compiler, Cross-Plattformen, Engineering-Software, Entwicklungsumgebungen, integrierte, MICROCHIP, XC16-EXPLORE16, 2400348, 240-0348
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 609,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 680,32*
    € 809,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 658,87*
    € 784,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 651,73*
    € 775,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 636,16*
    € 757,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 609,51*
    € 725,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    SW006022-2
    ab € 1.231,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.