Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVASER 00671-3 CAN MODULE, BLACKBIRD V2, 1CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400350
Hersteller:
     Kvaser
Herst.-Nr.:
     00671-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
can bus umsetzer
Modulschnittstelle: CAN
  • Produktpalette: -
  • Übertragungsreichweite: -
  • Übertragungsrate: 1000 Kbps
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, CAN, Schnittstellenmodule, Wireless-Module, KVASER, 00671-3, 2400350, 240-0350
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 687,99*
    € 749,44*
    Frei Haus
    ab € 800,16*
    € 889,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 749,44*
    € 891,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 746,32*
    € 888,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 728,66*
    € 867,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 713,51*
    € 849,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 687,99*
    € 818,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC19774
    ab € 1,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.