Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PCF8523T/1,118 REAL TIME CLOCK/CALENDAR, I2C, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400452
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCF8523T/1,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
real time clock
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Bauform - Takt-IC: SOIC
  • Uhrzeitformat: Binär
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Takt-IC: Kalender, Uhr
  • Datumsformat: JJJJ:MM:WO:TT:H:Min:Sek
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: I2C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Echtzeituhren, Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Timer, NXP, PCF8523T/1,118, 2400452, 240-0452
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 1,03*
    € 1,29*
    Lager 139
    163011
    1
    € 14,99*
    ab € 1,21*
    € 1,88*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,98*
    € 2,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.