Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP BGU7007,115 MMIC AMPLIFIER, 1.559GHZ-1.61GHZ, XSON-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400499
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BGU7007,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Frequenz, max.: 1.61 GHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.1 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: 1.559 GHz
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Bauform - HF-IC: XSON
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Rauschmaß, typ.: 1.2 dB
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.5 V
  • Verstärkung: 19.5 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, HF-Verstärker, ICs, NXP, BGU7007,115, 2400499, 240-0499
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,443*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,318*
    € 1,56842
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.