Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAM EQUIPMENT CB 501 WEIGHING, ELECTRONIC BALANCE, 500G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400909
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     CB 501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Laborwaage
Laborwaagen
kompaktwaage ablesbarkeit 0,1g stüc...
Lademasse, max.: 500 g
  • Waage: Elektronische Waage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: CB
  • Auflösung (g): 0.1 g
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage, kompaktwaage 0,1 g, Messzeuge, Prüf, Waagen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ADAM EQUIPMENT, CB 501, 2400909, 240-0909
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 56,43*
    € 73,57*
    Frei Haus
    ab € 73,76*
    € 96,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,57*
    € 87,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,26*
    € 85,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,65*
    € 82,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,76*
    € 79,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,43*
    € 67,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Adam Equipment
    700400120
    ab € 23,48*
    Zubehör
    Adam Equipment
    700400122
    ab € 23,46*
    Zubehör
    RS Pro
    7442199
    ab € 6,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.