Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAM EQUIPMENT HCB 123 WEIGHING, ELECTRONIC BALANCE, 120G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400915
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     HCB 123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzeuge
Prüf
Waagen
Werkstattbedarf
Produktpalette: HCB
  • Auflösung (g): 0.001 g
  • Lademasse, max.: 120 g
  • Waage: Elektronische Waage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, ADAM EQUIPMENT, HCB 123, 2400915, 240-0915
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 322,00*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 393,88*
    € 468,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 385,25*
    € 458,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 356,29*
    € 423,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 344,67*
    € 410,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 322,00*
    € 383,18
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Adam Equipment
    1120011156
    ab € 309,19*
    Zubehör
    Adam Equipment
    308002042
    ab € 127,55*
    Zubehör
    Adam Equipment
    3126011263
    ab € 13,07*
    Zubehör
    Adam Equipment
    700100046
    ab € 47,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.