Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAM EQUIPMENT HCB 3001 WEIGHING, ELECTRONIC BALANCE, 3KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400918
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     HCB 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzeuge
Prüf
Waagen
Werkstattbedarf
Produktpalette: HCB
  • Auflösung (g): 0.1 g
  • Lademasse, max.: 3 kg
  • Waage: Elektronische Waage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 264,63*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 324,03*
    € 385,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 318,21*
    € 378,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 299,79*
    € 356,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 289,85*
    € 344,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 264,63*
    € 314,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Adam Equipment
    1120011156
    ab € 308,48*
    Zubehör
    Adam Equipment
    308002042
    ab € 127,21*
    Zubehör
    Adam Equipment
    3126011263
    ab € 13,05*
    Zubehör
    Adam Equipment
    700100046
    ab € 47,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.