Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO VEL-EC60216 SELBSTKLEBENDES KLETTBAND, WEISS 20MMX5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400993
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60216
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
Produktpalette: VELCRO® Brand - Hook &, Loop Tape
  • Rollenlänge - metrisch: 5 m
  • Haken: Klettband
  • Rollenlänge - imperial: 16.4 ft
  • Banddurchmesser - metrisch: -
  • Formfaktor: Rolle
  • Banddurchmesser - imperial: -
  • Bandbreite - Imperial: 0.79 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: -
  • Bandbreite - Metrisch: 20 mm
  • Länge des Bands - Imperial: -
  • Klebebandfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, velcro klettband 20mmx5m, velcro klettband, klettband, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Klett, Werkstattbedarf, VELCRO, VEL-EC60216, 2400993, 240-0993
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 6,95*
    € 9,84*
    29 Tage
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 4,90*
    ab € 10,77*
    € 14,82*
    1 Tag
    23
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 13,62*
    € 19,46*
    Lager 139
    4
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 13,67*
    € 20,79*
    pro Paket
    € 4,00*
    ab € 13,16*
    € 20,90*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,79*
    € 24,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,38*
    € 24,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,95*
    € 20,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,67*
    € 19,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    JH711A
    ab € 4,67*
    Zubehör
    Stanley
    10-018
    ab € 10,61*
    Zubehör
    Stanley
    10-088
    ab € 4,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.