Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-214-005-103 AC-DC CONV, FIXED, 1 O/P, 5W, 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2401039
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-214-005-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
platinen schaltnetzteil
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 265V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 20 mm
  • Breite: 26.8 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 31.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 3.3 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 5 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.5 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, VIGORTRONIX, VTX-214-005-103, 2401039, 240-1039
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Vigortronix
    VTX-214-PCB1
    ab € 6,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.