Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 48391-0003 USB 3.0-BUCHSE, TYP A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2401593
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     48391-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: 48391
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 9 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 3.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, MOLEX, 48391-0003, 2401593, 240-1593
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,986*
      
    Preis gilt ab 110.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 220 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 220 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 440 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 660 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 1100 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 2200 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 110000 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.