Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFFORD AND SNELL YA80/D/RF/SU/WR AUDIO SIGNAL INDICATOR, 120DB, 24V, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2401651
Hersteller:
     CLIFFORD AND SNELL
Herst.-Nr.:
     YA80/D/RF/SU/WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber 24v
Stromverbrauch: 450 mA
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Resonanzfrequenz: -
  • Töne: Mehrere Töne
  • Außentiefe: 153 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Schallpegel (SPL): 120 dB
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schallgeber, schallgeber 120 db, Akustische, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, CLIFFORD AND SNELL, YA80/D/RF/SU/WR, 2401651, 240-1651
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 265,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 325,42*
    € 387,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 320,95*
    € 381,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 297,96*
    € 354,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 288,26*
    € 343,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 265,11*
    € 315,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.