Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFFORD AND SNELL FL40/D50/R/RN VISUAL SIGNAL INDICATOR, RED, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2401667
Hersteller:
     CLIFFORD AND SNELL
Herst.-Nr.:
     FL40/D50/R/RN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
die
Optische
Prozesssteuerung
Linsenfarbe: Rot
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 81 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 66 °C
  • Linsendurchmesser: -
  • Optisches Signal: Blitzlicht
  • Betriebstemperatur, min.: -35 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 63,92*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,92*
    € 105,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,94*
    € 104,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,86*
    € 93,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,29*
    € 89,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,92*
    € 76,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XP Power
    ACS60US24
    ab € 60,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.