Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFFORD AND SNELL FL60/C/D50/R/EU VISUAL SIGNAL INDICATOR, RED, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2401670
Hersteller:
     CLIFFORD AND SNELL
Herst.-Nr.:
     FL60/C/D50/R/EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
die
Optische
Prozesssteuerung
Linsenfarbe: Rot
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 276 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Linsendurchmesser: -
  • Optisches Signal: Blitzlicht
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.787,77*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.920,80*
    € 2.285,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.902,92*
    € 2.264,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.842,78*
    € 2.192,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.808,39*
    € 2.151,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.787,77*
    € 2.127,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.