Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON SMS12RE4TR29 EINBAUSTECKER SMS QIKMATE 12POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-240175
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SMS12RE4TR29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbaustecker
Stiftleiste
einbaustecker 12 pol
einbaustecker
Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: Souriau Qikmate SMS
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Anzahl der Reihen: 4 Reihe(n)
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 12pol, Printbuchsen, Steckverbinder, SOURIAU-SUNBANK / EATON, SMS12RE4TR29, 240175, 240-175
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,02*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.