Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 440BS67082622 SWITCH, TACTILE, ILLUM, 0.05A, 12V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2402380
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     440BS67082622
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 12mm x 12mm
  • Produktpalette: WS-TATL
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Betätigungskraft: 220 gf
  • Betätiger: Quadratische Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, WURTH ELEKTRONIK, 440BS67082622, 2402380, 240-2380
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    714401002
    ab € 1,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.