Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 440RS67082622 SWITCH, TACTILE, ILLUM, 0.05A, 12V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2402382
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     440RS67082622
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
würth elektronik kurzhubtaster
kurzhubtaster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 12mm x 12mm
  • Produktpalette: WS-TATL
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Betätigungskraft: 220 gf
  • Betätiger: Quadratische Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, WURTH ELEKTRONIK, 440RS67082622, 2402382, 240-2382
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    27
    € 14,99*
    ab € 4,34*
    € 9,85*
    € 8,95*
    ab € 7,91*
    € 12,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    714401002
    ab € 1,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.