Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 430156130726 SWITCH, TACTILE, 0.05A, 12VDC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2402402
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     430156130726
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6.2mm x 6.2mm
  • Produktpalette: WS-TATV
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 260 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,223*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.