Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 430186070716 TASTER, 0.05A, 12VDC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2402407
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     430186070716
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6.2mm x 6.2mm
  • Produktpalette: WS-TATV
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, WURTH ELEKTRONIK, 430186070716, 2402407, 240-2407
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 0,34*
    € 0,55*
    Lager 139
    230
    10
    € 14,99*
    ab € 0,38*
    € 0,788*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,88* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omron
    B3F1052
    ab € 0,2804*
    Ähnlich
    Omron
    B3F1062
    ab € 0,302*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.