Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 430186095716 TASTER, 0.05A, 12VDC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2402408
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     430186095716
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6.2mm x 6.2mm
  • Produktpalette: WS-TATV
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, WURTH ELEKTRONIK, 430186095716, 2402408, 240-2408
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 0,41*
    € 0,87*
    Lager 139
    444
    10
    € 14,99*
    ab € 0,465*
    € 0,919*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,19* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.