Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 14.0048C5-20 EINBAUBUCHSE, PANELMONT., GELB / GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2405924
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     14.0048C5-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Hochstromsteckverbinder
Steckverbinder
STAUBLI
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: 10BV
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 250 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 14.0048C5-20, 2405924, 240-5924
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 74,08*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,46*
    € 169,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 140,76*
    € 167,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 112,48*
    € 133,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,79*
    € 115,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 87,48*
    € 104,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 85,73*
    € 102,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 83,97*
    € 99,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,08*
    € 88,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    14.0103
    ab € 27,93*
    Zubehör
    Stäubli
    15.0647C5-20
    ab € 93,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.