Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 6173A MESSLEITUNGSSATZ F. INDUSTRIEANWENDUNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406025
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6173A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
messleitung krokodilklemme
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 4 Messleitungen, 2 Messfühler, 4 Krokodilklemmen, 6 Prüfklemmen, 2 Gabelkabelschuhe, Tasche
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, Messleitungen, Messleitungs-, Messtechnik, Tastkopf-Kits, Tastköpfe, POMONA, 6173A, 2406025, 240-6025
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 187,40*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 260,76*
    € 310,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 251,22*
    € 298,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 215,23*
    € 256,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 198,83*
    € 236,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 187,40*
    € 223,01
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 16,59*
    Zubehör
    Pomona
    5906A
    ab € 14,09*
    Zubehör
    Pomona
    5911B
    ab € 24,17*
    Zubehör
    Pomona
    5912B
    ab € 32,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.