Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 1166-60-0 MESSLEITUNG, SCHW., 1.524M, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406051
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     1166-60-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker schwarz
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 59 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.5 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Bananenstecker: Stapelbarer 4mm-Bananenstecker
  • Produktpalette: 1166 Series
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Krokodilklemme: Krokodilklemme
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, auf, Bananenstecker, Krokodilklemme, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 1166-60-0, 2406051, 240-6051
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 8,01*
    € 12,93*
    € 6,90*
    ab € 8,82*
    € 13,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    3744A-0.
    ab € 2,66*
    Zubehör
    Pomona
    3834-0
    ab € 5,35*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 162,88*
    Zubehör
    Pomona
    73084-0
    ab € 3,52*
    Zubehör
    Pomona
    1269
    ab € 9,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.