Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 4650-36-0 MESSLEITUNG, SCHW., 914MM, 300V, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406077
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4650-36-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker schwarz
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 36 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 914 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Bananenstecker: 4mm-Bananenstecker
  • Produktpalette: 4650 Series
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 300 Vrms
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Messleitung mit Greifklemme: Mini-Hakenclip
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, auf, Bananenstecker, Greifzange, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 4650-36-0, 2406077, 240-6077
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    16
    € 14,99*
    ab € 7,58*
    € 12,45*
    € 6,90*
    ab € 8,56*
    € 13,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    3744A-0.
    ab € 2,52*
    Zubehör
    Pomona
    3834-0
    ab € 5,10*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 153,90*
    Zubehör
    Pomona
    73084-0
    ab € 3,34*
    Zubehör
    Pomona
    1269
    ab € 9,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.