Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA B-72-3 MESSLEITUNG, ORANGE, 1.83M, 60V, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406128
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     B-72-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 72 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.8 m
  • Isolatorfarbe: Orange
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Produktpalette: B Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel pomona, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, B-72-3, 2406128, 240-6128
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,20*
    € 10,09*
    € 6,90*
    ab € 8,77*
    € 13,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    1581-0
    ab € 21,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.