Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA HB-36-2 MESSLEITUNG, ROT, 914MM, 70V, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406140
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     HB-36-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker rot
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 36 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 914 mm
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Produktpalette: HB Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 70 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, HB-36-2, 2406140, 240-6140
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,01*
    € 23,92*
    € 6,90*
    ab € 17,55*
    € 27,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,92*
    € 28,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,64*
    € 24,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,84*
    € 22,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,86*
    € 21,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    1581-0
    ab € 21,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.