Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5520 TEST CLIP KIT, 43.43MM, 30VAC/60VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406246
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
POMONA
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.02 mm
  • Produktpalette: -
  • IC-Bauformen: PLCC, SOJ, SOIC
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 5520, 2406246, 240-6246
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,72*
    € 56,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,44*
    € 54,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,82*
    € 48,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,05*
    € 45,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,32*
    € 43,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,78*
    € 36,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    5243-0
    ab € 30,33*
    Zubehör
    Pomona
    5243-2
    ab € 30,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.