Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 4521-0 TEST CLIP, 43.93MM, 150VDC, 3A, BLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406256
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4521-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
POMONA
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: 4521 Series
  • IC-Bauformen: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4521-0, 2406256, 240-6256
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,02*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,25*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-0
    ab € 5,96*
    Zubehör
    Pomona
    3782-36-02
    ab € 15,01*
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 13,73*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 149,65*
    Zubehör
    Pomona
    4723-0
    ab € 5,93*
    Zubehör
    Pomona
    6342
    ab € 30,01*
    Zubehör
    Pomona
    6275
    ab € 29,90*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,34*
    Zubehör
    Pomona
    5674C
    ab € 175,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.