Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5790-0 TEST CLIP, 53.85MM, 33VAC/70VDC, 2A, BLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406268
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5790-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Prüfspitze
klemmprüfspitze
Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: 5790 Series
  • IC-Bauformen: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, POMONA, 5790-0, 2406268, 240-6268
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 11,18*
    € 16,21*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 10,03*
    € 16,24*
    € 6,90*
    ab € 11,83*
    € 18,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,25*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-0
    ab € 5,87*
    Zubehör
    Pomona
    3782-36-02
    ab € 15,04*
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 13,72*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 150,45*
    Zubehör
    Pomona
    4723-0
    ab € 5,94*
    Zubehör
    Pomona
    6342
    ab € 29,86*
    Zubehör
    Pomona
    6275
    ab € 29,75*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,34*
    Zubehör
    Pomona
    5674C
    ab € 175,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.