Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 72913-0 BANANA JACK, 36A, SOLDER, BLACK, PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406376
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     72913-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
bananenbuchse schwarz
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: 72913 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 36 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pomona bananenbuchse, laborbuchse, Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, POMONA, 72913-0, 2406376, 240-6376
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 39,73*
    € 56,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 38,78*
    € 57,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 57,74*
    € 68,71
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 55,87*
    € 66,49
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 51,32*
    € 61,07
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 46,94*
    € 55,86
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 45,10*
    € 53,67
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 38,78*
    € 46,15
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,878* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    72917-2
    ab € 30,79*
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,45*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-0
    ab € 6,26*
    Zubehör
    Pomona
    3782-36-02
    ab € 14,17*
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 14,47*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 161,99*
    Zubehör
    Pomona
    4723-0
    ab € 6,20*
    Zubehör
    Pomona
    6342
    ab € 26,95*
    Zubehör
    Pomona
    6275
    ab € 31,67*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 22,73*
    Zubehör
    Pomona
    5674C
    ab € 168,02*
    Zubehör
    Pomona
    72937
    ab € 19,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.