Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33FJ16GS504-50I/PT DSC, 16BIT, 16KB, 100MHZ, 3.6V, TQFP-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406558
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33FJ16GS504-50I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Core-Versorgungsspannung: 2.5 V
  • Bauform - DSC: TQFP
  • Produktpalette: dsPIC33F Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 35 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 16 KB
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 100 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Embedded-Schnittstelle: I2C, SPI, UART, USB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33FJ16GS504-50I/PT, 2406558, 240-6558
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.