Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latch, Adressierbarer, Standard, 150 ns, 150 mA, DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2407135
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPIC6B259N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Latch
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Logikfamilie / Sockelnummer: -
  • Logik-IC-Sockelnummer: -
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 150 mA
  • Latchtyp: Adressierbarer
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Logik-IC-Familie: TPIC
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Ausbreitungsverzögerung: 150 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Standard
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: latch, Halbleiter, ICs, Latches, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, TPIC6B259N, 2407135, 240-7135
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,18*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,38*
    € 5,2122
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,17*
    € 3,7723
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,07*
    € 3,6533
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.