Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ6RBD2101V DICKSCHICHTWIDERSTAND 2K1 0.5% 0.1W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2407239
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6RBD2101V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Produktpalette: ERJ Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.5%
  • Widerstand: 2.1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ6RBD2101V, 2407239, 240-7239
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    47
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0158*
    € 0,188*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,082*
    € 0,09758
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0424*
    € 0,05046
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0336*
    € 0,03998
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0226*
    € 0,02689
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0217*
    € 0,02582
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0207*
    € 0,02463
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0196*
    € 0,02332
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0158*
    € 0,0188
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,88* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.