Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK NLFV25T-470K-EF INDUKTIVITÄT 47UH 0.06A 1008 GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2407454
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLFV25T-470K-EF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Produktpalette: NLFV25-EF Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • DC-Nennstrom: 60 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.7 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 11 MHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 47 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, TDK, NLFV25T-470K-EF, 2407454, 240-7454
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1915
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,088*
    € 0,3505*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3505*
    € 0,4171
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2258*
    € 0,2687
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1946*
    € 0,23157
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1763*
    € 0,2098
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1669*
    € 0,19861
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1427*
    € 0,16981
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1348*
    € 0,16041
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1294*
    € 0,15399
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1101*
    € 0,13102
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,106*
    € 0,12614
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,088*
    € 0,10472
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,7525* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.